※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADKW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
形状
平行四辺形85°
材質
ID8
注文コード
40638762
品番
ADKW 150508 PDR ID8
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
ID8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
16.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応