タカハ機工
ブッシュソレノイド CB0847
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
DC6、DC12、DC24
DC12、DC24
DC24
抵抗(Ω)
9
9
14
36
72
144
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40639227
品番
CB08470090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
ストローク(mm)
5
全長(mm)
47.0(フレーム)
質量(g)
95
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:2.2/通電率6%:8.7
抵抗(Ω)
9
最大ストローク(mm)
5
プランジャー径(Φmm)
8
通電率
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
19×23×47
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません