曜日別特売
BCR D160-QT IC928 チップ BCR イスカル 40639261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCR D160-QT IC928 チップ BCR イスカル 40639261
BCR D160-QT IC928 チップ BCR イスカル 40639261

チップ BCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC928厚さ(mm)4.4注文コード40639261品番BCR D160-QT IC928
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質IC928切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)8厚さ(mm)4.4穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする