タカハ機工
自己保持ソレノイド CD0740
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC6(連続通電D)、DC12(連続通電B)、DC24(50%)
注文コード
40639403
品番
CD07401150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
定格電圧(V)
DC6(連続通電D)、DC12(連続通電B)、DC24(50%)
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
60
吸着力(N)
7
抵抗(Ω)
115
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×18×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません