曜日別特売
CCMT 120408-SM IC8150 チップ CCMT-SM イスカル 40640153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 120408-SM IC8150 チップ CCMT-SM イスカル 40640153
CCMT 120408-SM IC8150 チップ CCMT-SM イスカル 40640153

チップ CCMT-SM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質IC8150
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード40640153品番CCMT 120408-SM IC8150
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC8150内接円直径(Φmm)12.7形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする