曜日別特売
SGF-450BK スリングフック 土牛 40641309

 

SGF-450BK スリングフック 土牛 40641309
SGF-450BK スリングフック 土牛 40641309
SGF-450BK スリングフック 土牛 40641309
SGF-450BK スリングフック 土牛 40641309

スリングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード40641309品番SGF-450BK
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる!
工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!

用途
車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適!
材質ナイロン全長(mm)約450ブラック質量(g)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする