スリングフック

スリングフック - 土牛スリングフック - 土牛スリングフック - 土牛スリングフック - 土牛スリングフック - 土牛スリングフック - 土牛

ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる!
工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!

用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適!材質ナイロンブラック内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40641309SGF-450BK約450約40
2,270
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40641318SGF-600BK約620約56
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
40641327SGF-1250BK約1255約116
4,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする