セット内容本体単体のみ測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45