曜日別特売

ポータブルpHメーターLAQUAact <D-72>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード40641878品番D-72T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000

データメモリ(1000件)
PC接続
GLP・GMP対応プリンタ出力
自動校正・校正周期アラーム機能
5点校正・USA/NIST標準液両方に対応
インターバル測定機能
サンプルIDNo.設定機能
時計機能・オートパワーオフ機能
単4アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池・ACアダプタに対応
防水・防塵構造(IP67に準拠)

測定範囲【mV(ORP)】-2000~2000mV※範囲外は-2000mV or 2000mVで点滅(表示範囲)、【温度】0~100(-30~130)※測定範囲外は点滅(表示範囲)測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能【mV(ORP)】1mV、【温度】0.1℃セット内容本体単体のみ(計器本体+取扱説明書+クイックマニュアル+アルカリ乾電池(単4)2本)外形寸法(mm)約67(80)×28(42)×170(最厚部)電源LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可)、オプション:ACアダプタ100~240V(50/60Hz)本体質量(g)約270(電池含まず)消費電力(mA)1以下(待機時)電池寿命(時間)約1000表示範囲-2.00~16.00※測定範囲外は点滅使用温湿度範囲0~45℃/相対湿度0~80%(ただし結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※IP67:水深1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示します(水中では使用できません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする