曜日別特売
CNMM 160616-NM IC9350 チップ CNMM-NM イスカル 40642506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM 160616-NM IC9350 チップ CNMM-NM イスカル 40642506
CNMM 160616-NM IC9350 チップ CNMM-NM イスカル 40642506

チップ CNMM-NM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
材質IC9350
切刃長さ(mm)15.9
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード40642506品番CNMM 160616-NM IC9350
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC9350切刃長さ(mm)15.9厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする