SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642745

※片足

SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642745
SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642745
SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642745

安全靴 編上靴 シモンスター SS22

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード40642745品番SS22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)25.5材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)質量(g)930(26/両足)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40642754
2025-09-02
用途: 工場内作業
建設業・工事業

皮の安全靴にしてはソールが柔らかいので疲れにくい。

対象商品 : 40642797
2023-06-12
用途: 造船所で作業時
その他業種

普段28cmの幅広のスニーカーをはいてますが、この靴は28cmでちょうど良かったです。油の付いた鉄板でも滑りにくく、靴底も柔らかくて疲れません。値段以外は大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40642754
2021-01-05
用途: 構内作業
建設業・工事業

さすがの品質です。毎日履いても2年は保ちます。ソールのグリップもキュッキュッという感じです。安全作業には靴底も拘らなければと思い知らされます

1が参考にしています
対象商品 : 40642754
2020-09-28
用途: 機械メンテナンス。
Tomoye 株式会社サービス業

ハイカットタイプなので、ホールド感が高い。
作業がやり易い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする