CRD100-MT IC350 チップ CR イスカル 40643041

CRD100-MT IC350 チップ CR イスカル 40643041
CRD100-MT IC350 チップ CR イスカル 40643041

チップ CR

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40643041品番CRD100-MT IC350
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質IC350厚さ(mm)2.2切刃長さ(mm)8.04コーナー半径(mm)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする