曜日別特売
MGPM40-300Z-A93L-XC35 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-300Z) SMC 40644573

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-300Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード40644573品番MGPM40-300Z-A93L-XC35
参考基準価格(税別)¥66,830販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする