曜日別特売
MGPM40-30AZ-M9B-XC8 MG Series(MGPM40-30AZ) SMC 40645492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-30AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード40645492品番MGPM40-30AZ-M9B-XC8
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする