曜日別特売
#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646543

 

#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646543
#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646543
#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646543
#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646543

ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード40646543品番#206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーに高級感ある合皮を採用

サイズ(cm)26足幅3E機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)形状ローカット規格JSAA B種適合材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約370材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40646534
2023-09-22
用途: 小型系の特殊車両の修理に使用
極東開発工業株式会社

何と言っても軽量で、靴底の滑りにくい所が気に入っています。今までは、このシリーズのメッシュタイプを購入していましたが、今回、合皮タイプを購入しました。

対象商品 : 40646543
2021-11-28
用途: いつでも
メタル・プロ

もう、十年以上これを使ってます。
まず滑らない、軽い、見てくれがいい。
一時期テレビのサスケでも選手がこれ履いていました。
それほど、滑りません。
滑らないと言う事はロスが無く結果疲れない。
おまけにつま先は保護部材が入っています。
だからつま先ぶつけても平気。
これはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする