MGPM40-40AZ-XC19 MG Series(MGPM40-40AZ) SMC 40650697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-40AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ねじの種類(-) Rc注文コード40650697品番MGPM40-40AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする