※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ H600
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
3.97
注文コード
40651107
品番
H600 WXCU 05T312T IC808
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
IC808
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
5.5
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。