曜日別特売
HCC D250-R2.0-QF IC908 チップ HCC イスカル 40651441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCC D250-R2.0-QF IC908 チップ HCC イスカル 40651441
HCC D250-R2.0-QF IC908 チップ HCC イスカル 40651441

チップ HCC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
厚さ(mm)5.4
コーナー半径(mm)2
内容量1箱(5個)注文コード40651441品番HCC D250-R2.0-QF IC908
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質IC908厚さ(mm)5.4コーナー半径(mm)2穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする