※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ HM90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC28
形状
平行四辺形85°
切刃長さ(mm)
14
注文コード
40652622
品番
HM90 AXCR 150540R-P IC28
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・切刃長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
コーナー半径(mm)
4
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
14
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。