曜日別特売
HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 チップ HP ADCR-PDFR-P イスカル 40652665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 チップ HP ADCR-PDFR-P イスカル 40652665
HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 チップ HP ADCR-PDFR-P イスカル 40652665

チップ HP ADCR-PDFR-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)7.94
切刃長さ(mm)22.6
コーナー半径(mm)3.2
内容量1箱(10個)注文コード40652665品番HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)22.6厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)3.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする