※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ HP ANCR
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
40652972
品番
HPANCR070204PNFR IC908
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応