※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ HP ANKT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC928
IC5400
IC330
IC808
IC810
IC830
IC928
DT7150
IC30N
形状
平行四辺形85°
平行四辺形頂角85°
平行四辺形85°
厚さ(mm)
2.38
2.6
2.38
コーナー半径(mm)
1.6
0.5
1.2
1.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40653067
品番
HP ANKT 070216PNTR IC928
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。