曜日別特売
MGPM40-50AZ-M9BVS MG Series(MGPM40-50AZ) SMC 40653217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-50AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BVねじの種類(-) Rc注文コード40653217品番MGPM40-50AZ-M9BVS
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする