曜日別特売
HTR D200-R2.0-QF IC908 チップ HTR イスカル 40653356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR D200-R2.0-QF IC908 チップ HTR イスカル 40653356
HTR D200-R2.0-QF IC908 チップ HTR イスカル 40653356

チップ HTR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)4.65
コーナー半径(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード40653356品番HTR D200-R2.0-QF IC908
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質IC908切刃長さ(mm)4.65コーナー半径(mm)2穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする