曜日別特売
ADFO-3D 3.68 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー) 40653988

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.68注文コード40653988品番ADFO-3D 3.68
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)3.68溝長(mm)16全長(mm)55シャンク径(Φmm)4材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物呼び3.68表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20メーカー商品コード3334311

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする