OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.53
注文コード
40654094
品番
ADFO-3D 4.53
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
ドリル径(Φmm)
4.53
溝長(mm)
21
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
被削材
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
呼び
4.53
表面処理
EgiAsコーティング
ねじれ角(°)
約20
メーカー商品コード
3334322
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
ADFO オイルホール付き登場
参考になった