曜日別特売
ADFO-3D 6.6 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー) 40654374

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.6
注文コード
40654374
品番
ADFO-3D 6.6
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)
6.6
溝長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
被削材
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
呼び
6.6
表面処理
EgiAsコーティング
ねじれ角(°)
約20
メーカー商品コード
3334350

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする