曜日別特売
AE-VML 12×48 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40655056

 

AE-VML 12×48 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40655056
AE-VML 12×48 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40655056

超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)48
全長(mm)110
内容量1本注文コード40655056品番AE-VML 12×48
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金刃長(mm)48全長(mm)110シャンク径(Φmm)12材質超硬合金刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇刃径(Φmm)12呼び12×48表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03メーカー商品コード8556334

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする