価格も手ごろで、まずまず強度もありそうなので満足しています。
ステンレス製なので屋外や水廻りにも使えていいです。
以前の物に較べて丈夫になった。化粧キャップも外れにくく改良されている。安価で良いのでは。
価格の割に、質は良いかと思いました。
ただ、付属品であるプラグが1つ足りなかったので星4としました。
ステンレス(SUS304)製なのに価格が安く、品質を心配しましたが磁石が付くことも無く、滑らかな触り心地で作りも綺麗で良い商品です。
取付カバーが外れやすいと言う投稿がありましたが、改良してあり外れることはありませんでした。
既設の手すりの取り換え目的で購入したので承知はしていましたが、取り付け部のネジ穴の位置が合わず自分で加工して取り付けました。
できれば「現在の穴位置を他の手すりの取り換えを考慮した位置にすれば既設の取替用にも楽に使用できるのになー」と思いました。
自宅で94歳の母が歩行時補助具(手すり等)を欲しがるため数か所に取付実施。ステンレスのサテン仕上げの為、手の滑りと感触が良い。また取付が簡単で取り付け用ビスも付属しているので助かる。
滑らかな触り心地で、つくりも綺麗です。
設置する部分も、同じ素材で蓋ができるので、安全に使用ができます。
2種類の大きさを購入しましたが、場所によってサイズが選べるのも便利です。
同じような他の製品より使いやすく、つくりも良いのに値段が安いのでまたリピートします。
びっくりするほど安くて、品質がどうなかのかと心配しましたが、とくに不具合も無く良い商品です。
取付カバーが外れやすいと言うコメントがありましたが、シリコンでシールしてあげたら外れることも無いです。
価格的には大変満足な商品です。