曜日別特売
MGPM40-75AZ-M9BM MG Series(MGPM40-75AZ) SMC 40662956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-75AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bねじの種類(-) Rc注文コード40662956品番MGPM40-75AZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥48,570販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする