曜日別特売

チップ LNHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質IC950注文コード40664565品番LNHT 1506PN-R HT IC950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
材質IC950形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする