PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
補修パーツ 取付金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
対応機種
WM・WM-FB型シリーズ/WME・WME-FB型シリーズ/WME-A・WME-AFB型シリーズ/WME-D・WME-DFB型シリーズ
注文コード
40666895
品番
B85130021-4F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ネジ2本
材質
冷延鋼板(SPCC)
段数
2段
対応機種
WM・WM-FB型シリーズ/WME・WME-FB型シリーズ/WME-A・WME-AFB型シリーズ/WME-D・WME-DFB型シリーズ
処理方法
亜鉛クロメートメッキ処理
もっと見る