曜日別特売
S33642010-222F1 補修パーツ 平座金 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40667288

補修パーツ 平座金

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個対応機種直径21.7mmスチールポール用注文コード40667288品番S33642010-222F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
対応機種直径21.7mmスチールポール用厚さt(mm)2
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする