曜日別特売
ONMU 050505-TN-MM IC830 チップ ONMU-TN-MM イスカル 40671346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONMU 050505-TN-MM IC830 チップ ONMU-TN-MM イスカル 40671346
ONMU 050505-TN-MM IC830 チップ ONMU-TN-MM イスカル 40671346

チップ ONMU-TN-MM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC830厚さ(mm)5.56注文コード40671346品番ONMU 050505-TN-MM IC830
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC830コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする