MGPM40TF-50Z-A93L MG Series(MGPM40TF) SMC 40672643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード40672643品番MGPM40TF-50Z-A93L
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(TF) Gリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする