※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QNMG-TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
IC8150
IC8150
IC8250
IC907
IC9250
IC830
切刃長さ(mm)
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40672861
品番
QNMG090404-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
材質
IC8150
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。