曜日別特売
QNMG090408-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40672886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QNMG090408-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40672886
QNMG090408-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40672886

チップ QNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
材質IC8150
切刃長さ(mm)9.52
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード40672886品番QNMG090408-GN IC8150
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質IC8150コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴形状正方形切刃長さ(mm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする