※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QNMG-GN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
IC8250
IC8150
IC8250
IC5005
切刃長さ(mm)
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40672895
品番
QNMG 090408-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
材質
IC8250
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18