※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QNMG-TF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC8250
IC8150
IC8250
IC907
IC9250
IC830
切刃長さ(mm)
12.7
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40672947
品番
QNMG120404-TF IC8250
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
IC8250
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
形状
正方形
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。