曜日別特売
QNMG120408-TF IC8250 チップ QNMG-TF イスカル 40673001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QNMG120408-TF IC8250 チップ QNMG-TF イスカル 40673001
QNMG120408-TF IC8250 チップ QNMG-TF イスカル 40673001

チップ QNMG-TF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC8250
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード40673001品番QNMG120408-TF IC8250
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質IC8250コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴形状正方形切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする