※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC8250
IC8150
IC8250
IC5005
切刃長さ(mm)
12.7
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40673044
品番
QNMG 120412-GN IC8250
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
IC8250
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
形状
正方形
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応