曜日別特売
QNMG120412-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40673062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QNMG120412-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40673062
QNMG120412-GN IC8150 チップ QNMG-GN イスカル 40673062

チップ QNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC8150
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード40673062品番QNMG120412-GN IC8150
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質IC8150コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴形状正方形切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする