RCMW2009MO IC908 チップ RCMW イスカル 40673561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMW2009MO IC908 チップ RCMW イスカル 40673561
RCMW2009MO IC908 チップ RCMW イスカル 40673561

チップ RCMW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC908
厚さ(mm)9.4
切刃長さ(mm)20
内容量1箱(10個)注文コード40673561品番RCMW2009MO IC908
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質IC908形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする