※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
25
材質
IC8250
注文コード
40673631
品番
RCMX250700-NR IC8250
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
25
厚さ(mm)
7.94
コーナー半径(mm)
0.03
材質
IC8250
内接円直径(Φmm)
25
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
RoHS指令(10物質対応)
対応