PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
補修パーツ 取付金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
対応機種
WME-D
注文コード
40675399
品番
B85130021-1F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ネジ2本
材質
冷延鋼板(SPCC)
段数
5段
対応機種
WME-D
処理方法
亜鉛クロメートメッキ処理
もっと見る