※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SCMT-SM
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.52
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
材質
IC8150
IC8150
IC8250
IC907
IC807
IC9150
IC9250
IC9350
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40676011
品番
SCMT09T304-SM IC8150
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC8150
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応