※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC950
IC950
IC328
IC910
IC635
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40676535
品番
SEKN 1203AFTN IC950
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
IC950
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応