曜日別特売
SEKN1203AFTN-42 IC328 チップ SEKN イスカル 40676544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEKN1203AFTN-42 IC328 チップ SEKN イスカル 40676544
SEKN1203AFTN-42 IC328 チップ SEKN イスカル 40676544

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材質IC328
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード40676544品番SEKN1203AFTN-42 IC328
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質IC328形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする