曜日別特売
SOMX070305-DT IC8080 チップ SOMX-DT イスカル 40678355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMX070305-DT IC8080 チップ SOMX-DT イスカル 40678355
SOMX070305-DT IC8080 チップ SOMX-DT イスカル 40678355

チップ SOMX-DT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC8080
切刃長さ(mm)7.7
厚さ(mm)3.18
コーナー半径(mm)0.5
内容量1箱(10個)注文コード40678355品番SOMX070305-DT IC8080
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質IC8080コーナー半径(mm)0.5切刃長さ(mm)7.7厚さ(mm)3.18形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする