定格電圧(V)AC100~240段数1取付方式直付け付属品フランジ付ナット(M3)3個種別積層信号灯材質PC型式LR質量(kg)0.32高さ(mm)173.5(キャブタイヤケーブル除く)消費電力(W)3.6適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHS指令対応(EN 50581)/FCC Part15 SubpartB Class A/KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)/低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)動作種別点灯、点滅有、ブザー有配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)40定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1.5、ブザーユニット:1.5、[最大]LEDユニット各色:1.8、ブザーユニット:1.8対応-保護等級IP65光源LED取付場所屋内LED色青使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.85/減音時約-10、DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色「No.4 スイープ音(ヒューン)」、製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向電圧許容範囲(V)AC90~250(50/60Hz)再生チャンネル1音(4種類)色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2点灯色黄ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)85待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.2、ボディユニット:0.2突入電流[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)、[信号線]なし色(グローブ)クリア音量調節可(2段階)